DEHN ITALIA SPA - DEH953406 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Polzahl - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364353060
Artikelnummer
DEH953406
Herstellernummer
953406
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
4
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
8 kA
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch