DEHN ITALIA SPA - DEH953209 uS-Ableiter DEHNrail - 953209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 120 V
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Max. Dauerspannung DC - 150 V
Nennlaststrom - 25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 2 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364109742
Artikelnummer
DEH953209
Herstellernummer
953209
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
150 V
Nennlaststrom:
25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Schutzpegel L-N:
0.64 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.8 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Mit Entstörfilter:
nein
Schutzart (IP):
IP20