Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH953207 uS-Ableiter DEHNrail - 953207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 48 V

  • Max. Dauerspannung AC - 60 V

  • Max. Dauerspannung DC - 60 V

  • Nennlaststrom - 25 A

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 1 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109728

Artikelnummer

DEH953207

Herstellernummer

953207

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

48 V

Max. Dauerspannung AC:

60 V

Max. Dauerspannung DC:

60 V

Nennlaststrom:

25 A

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

1 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Schutzpegel L-N:

0.35 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

0.73 kV

Polzahl:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

ja

Mit Entstörfilter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNrail modular, Tipo 3 sec.CEI EN 61643-11, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione dalle sovratensioni transitorie dell’alimentazione di rete per apparecchi dell’elettronica industriale nei quadri di comando. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone nell'interfaccia 1 - 2 e maggiore.