DEHN ITALIA SPA - DEH953020 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 25 A
Montageart - auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4013364117440
Artikelnummer
DEH953020
Herstellernummer
953020
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
25 A
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
4
Höchste Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch





