DEHN ITALIA SPA - DEH953011 uS-Ableiter Schutz-Modul - 953011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 1 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364109636
Artikelnummer
DEH953011
Herstellernummer
953011
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Schutzpegel L-N:
0.18 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.63 kV
Polzahl:
1
Montageart:
auf Basiselement
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Mit Entstörfilter:
nein


