Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH953010 uS-Ableiter Schutz-Modul - 953010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 25 A

  • Montageart - auf Basiselement

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108295

Artikelnummer

DEH953010

Herstellernummer

953010

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

25 A

Montageart:

auf Basiselement

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

1

Max. Dauerspannung DC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Modulo di protezione per DEHrail modular, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11.