Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952938 uberspannungsableiter - 952938

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform IT - ja

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364264014

Artikelnummer

DEH952938

Herstellernummer

952938

Hersteller

DEH

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

690 V

Max. Dauerspannung AC:

1000 V

Schutzpegel:

4.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierte Vorsicherung:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1,5 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNguard SE H costituito da elemento base e modulo innestabile. Elevata capacità di scarica tramite efficienti varistori all'ossido di zinco. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B – 1 e superiori.