DEHN ITALIA SPA - DEH952920 uberspannungsableiter - 952920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform IT - ja
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364322622
Artikelnummer
DEH952920
Herstellernummer
952920
Hersteller
DEH
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Nennspannung AC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Schutzpegel:
2 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1,5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20