DEHN ITALIA SPA - DEH952513 uberspannungsableiter - 952513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. PV-Spannung - 150 V
Packung
1 ST
EAN
4013364136663
Artikelnummer
DEH952513
Herstellernummer
952513
Hersteller
DEH
Netzform DC:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. PV-Spannung:
150 V
Schutzpegel:
0.8 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20