Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952510 uS-Ableiter DEHNguard - 952510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364126428

Artikelnummer

DEH952510

Herstellernummer

952510

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

10 kA

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M YPV SCI, Tipo 2 secondo EN 50539-11 con dispositivo di manovra in corrente continua a tre gradini, composto da base e moduli di protezione innestati. Dispositivo di sezionamento e di messa in corto circuito integrato nel modulo che garantisce un sicuro sezionamento elettrico. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'utilizzo secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (Costruzione di impianti elettrici utilizzatori fotovoltaici).