DEHN ITALIA SPA - DEH952403 uS-Ableiter DEHNguard - 952403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN-S - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 120 V
Packung
1 ST
EAN
4013364128569
Artikelnummer
DEH952403
Herstellernummer
952403
Hersteller
DEH
Netzform TN-S:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Schutzpegel:
0.7 kV
Schutzpegel N-PE:
0.7 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20