Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952330 uberspannungsableiter - 952330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364376649

Artikelnummer

DEH952330

Herstellernummer

952330

Hersteller

DEH

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) con combinazione integrata di commutatore spinterometrico ACI, costituita da elemento base e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo dell’SPD con ""Thermo-Dynamik-Control"". Per la protezione da sovratensione per impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.