DEHN ITALIA SPA - DEH952319 uberspannungsableiter - 952319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN-C - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4013364124035
Artikelnummer
DEH952319
Herstellernummer
952319
Hersteller
DEH
Netzform TN-C:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel:
1.75 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20