Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952310 uS-Ableiter DEHNguard - 952310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TT - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108479

Artikelnummer

DEH952310

Herstellernummer

952310

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo ""Thermo- Dynamik-Control"". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.