DEHN ITALIA SPA - DEH952307 uS-Ableiter DEHNguard - 952307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TT - nein
Netzform sonstige - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364113312
Artikelnummer
DEH952307
Herstellernummer
952307
Hersteller
DEH
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
480 V
Max. Dauerspannung AC:
600 V
Schutzpegel:
3 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20