DEHN ITALIA SPA - DEH952305 uS-Ableiter DEHNguard - 952305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN-C - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108448
Artikelnummer
DEH952305
Herstellernummer
952305
Hersteller
DEH
Netzform TN-C:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20