Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952302 uberspannungsableiter - 952302

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952302 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform sonstige - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364113305

Artikelnummer

DEH952302

Herstellernummer

952302

Hersteller

DEH

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Nennspannung AC:

480 V

Max. Dauerspannung AC:

600 V

Schutzpegel:

3 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.