Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952122 uberspannungsableiter - 952122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform TN-S - ja

  • Netzform TT - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364387867

Artikelnummer

DEH952122

Herstellernummer

952122

Hersteller

DEH

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) con combinazione integrata di commutatore spinterometrico ACI, costituita da elemento base e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo dell’SPD con ""Thermo-Dynamik-Control"". Per la protezione da sovratensione per impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.