DEHN ITALIA SPA - DEH952116 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364119413
Artikelnummer
DEH952116
Herstellernummer
952116
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.75 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20