DEHN ITALIA SPA - DEH952098 uS-Ableiter DEHNguard - 952098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364119475
Artikelnummer
DEH952098
Herstellernummer
952098
Hersteller
DEH
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
7.5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
42 V
Max. Dauerspannung AC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
0.33 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20