DEHN ITALIA SPA - DEH952091 uS-Ableiter DEHNguard - 952091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 0.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109841
Artikelnummer
DEH952091
Herstellernummer
952091
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
0.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
60 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Dauerspannung DC:
100 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20