Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952084 uberspannungsableiter - 952084

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952084 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364127333

Artikelnummer

DEH952084

Herstellernummer

952084

Hersteller

DEH

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

500 V

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Max. Dauerspannung DC:

500 V

Schutzpegel:

1.75 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, DEHNguard S VA, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile, contenente un circuito di protezione di varistore e spinterometro in serie. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.