Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952083 uberspannungsableiter - 952083

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952083 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 80 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Baugröße - 1 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364376540

Artikelnummer

DEH952083

Herstellernummer

952083

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di protezione con elevata capacità di scarica per DEHNguard modular ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11.