DEHN ITALIA SPA - DEH952080 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4013364127296
Artikelnummer
DEH952080
Herstellernummer
952080
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
60 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
100 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
100 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
35 kV
Schutzpegel N-PE:
25 kV
Schutzart (IP):
IP20