Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952078 uS-Ableiter DEHNguard - 952078

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952078 uS-Ableiter DEHNguard

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 7.5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 0.33 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 42 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364119468

Artikelnummer

DEH952078

Herstellernummer

952078

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

7.5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

0.33 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

42 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

48 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Max. Dauerspannung DC:

60 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, DEHNguard S, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.