DEHN ITALIA SPA - DEH952055 uberspannungsableiter - 952055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Dauerspannung DC - 75 V
Schutzpegel - 0.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Packung
1 ST
EAN
4013364136700
Artikelnummer
DEH952055
Herstellernummer
952055
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung DC:
75 V
Schutzpegel:
0.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja


