DEHN ITALIA SPA - DEH952054 uberspannungsableiter - 952054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Max. Dauerspannung DC - 600 V
Schutzpegel - 2.25 kV
Montageart - auf Basiselement
Packung
1 ST
EAN
4013364127975
Artikelnummer
DEH952054
Herstellernummer
952054
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Schutzpegel:
2.25 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja


