DEHN ITALIA SPA - DEH952050 N-PE-Schutzmodul - 952050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364108370
Artikelnummer
DEH952050
Herstellernummer
952050
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


