DEHN ITALIA SPA - DEH952048 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - auf Basiselement
Baugröße - 1 TE
Prüfklasse Typ 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364327733
Artikelnummer
DEH952048
Herstellernummer
952048
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


