Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952045 uberspannungsableiter - 952045

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952045 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 75 V

  • Schutzpegel - 0.4 kV

  • Montageart - auf Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364141827

Artikelnummer

DEH952045

Herstellernummer

952045

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung DC:

75 V

Schutzpegel:

0.4 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 50539-11.