Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952041 uberspannungsableiter - 952041

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952041 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Baugröße - 1 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364141841

Artikelnummer

DEH952041

Herstellernummer

952041

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

auf Basiselement

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

500 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 50539-11.