DEHN ITALIA SPA - DEH952035 N-PE uberspann.-Ableiter - 952035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TT - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108547
Artikelnummer
DEH952035
Herstellernummer
952035
Hersteller
DEH
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20