Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952025 uberspannungsableiter - 952025

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952025 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 60 V

  • Max. Dauerspannung AC - 75 V

  • Max. Dauerspannung DC - 100 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364127357

Artikelnummer

DEH952025

Herstellernummer

952025

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

60 V

Max. Dauerspannung AC:

75 V

Max. Dauerspannung DC:

100 V

Schutzpegel:

1.1 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 61643-11.