DEHN ITALIA SPA - DEH952017 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 750 - 952017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364113329
Artikelnummer
DEH952017
Herstellernummer
952017
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
480 V
Max. Dauerspannung AC:
600 V
Schutzpegel:
3 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja