DEHN ITALIA SPA - DEH952016 uberspannungsableiter - 952016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 480 V
Max. Dauerspannung AC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109810
Artikelnummer
DEH952016
Herstellernummer
952016
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
480 V
Max. Dauerspannung AC:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


