Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952015 uS-Ableiter - 952015

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952015 uS-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Max. Dauerspannung AC - 440 V

  • Max. Dauerspannung DC - 585 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109803

Artikelnummer

DEH952015

Herstellernummer

952015

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Max. Dauerspannung DC:

585 V

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11