DEHN ITALIA SPA - DEH952014 uberspannungsableiter - 952014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 385 V
Max. Dauerspannung DC - 500 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108363
Artikelnummer
DEH952014
Herstellernummer
952014
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Max. Dauerspannung DC:
500 V
Schutzpegel:
1.75 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja


