Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952012 uS-Ableiter - 952012

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952012 uS-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Max. Dauerspannung AC - 150 V

  • Max. Dauerspannung DC - 200 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109780

Artikelnummer

DEH952012

Herstellernummer

952012

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

120 V

Max. Dauerspannung AC:

150 V

Max. Dauerspannung DC:

200 V

Schutzpegel:

0.7 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11