Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH952010 uS-Ableiter - 952010

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH952010 uS-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Max. Dauerspannung DC - 350 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108356

Artikelnummer

DEH952010

Herstellernummer

952010

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Schutzpegel:

1.25 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11