DEHN ITALIA SPA - DEH951300 Kombi-Ableiter - 951300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - ja
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4013364108134
Artikelnummer
DEH951300
Herstellernummer
951300
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20