Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH951001 Funkenstrecken-Schutzmodul - 951001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 264 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108066

Artikelnummer

DEH951001

Herstellernummer

951001

Hersteller

DEH

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

264 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

ja

Montageart:

auf Basiselement

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Modulo di protezione a spinterometro per DEHNventil modular, SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11.