Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH950535 uberspannungsableiter - 950535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Max. PV-Spannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364154988

Artikelnummer

DEH950535

Herstellernummer

950535

Hersteller

DEH

Netzform DC:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Max. PV-Spannung:

1000 V

Schutzpegel:

4 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

1 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Modulo di protezione da sovratensioni multipolare DEHNgurad YPV SCI, tipo 2 secondo EN 50539-11 con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini. Dispositivo combinato di sezionamento e corto circuito con sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione. Per la protezione da sovratensioni in impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di sistemi d'alimentazione fotovoltaici).