DEHN ITALIA SPA - DEH950530 uberspannungsableiter - 950530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Max. PV-Spannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4013364152960
Artikelnummer
DEH950530
Herstellernummer
950530
Hersteller
DEH
Netzform DC:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzpegel:
4 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20