Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH941406 Anwendungsoptim.Kombi-Abl. - 941406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform TN-S - ja

  • Netzform TT - nein

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 30 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364328082

Artikelnummer

DEH941406

Herstellernummer

941406

Hersteller

DEH

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

30 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare, DEHNshield Basic, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 su base spinterometrica. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali in caso di installazione aggiuntiva e risanamento. Permette la protezione di utenze finali. Soddisfa tutti i requisiti della CEI 64-8 e della DIN VDE 0100-443. Per l'impiego direttamente nel punto di alimentazione dell'impianto elettrico.