Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH941316 Anwendungsoptim.Kombi-Abl.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 30 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364328075

Artikelnummer

DEH941316

Herstellernummer

941316

Hersteller

DEH

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

30 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare, DEHNshield Basic, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 su base spinterometrica. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali in caso di installazione aggiuntiva e risanamento. Permette la protezione di utenze finali. Soddisfa tutti irequisiti della CEI 64-8 e la DIN VDE 0100-443. Per l'impiego direttamente nel punto di alimentazione dell'impianto elettrico.