DEHN ITALIA SPA - DEH941310 Kombi-Ableiter - 941310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364131798
Artikelnummer
DEH941310
Herstellernummer
941310
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20