DEHN ITALIA SPA - DEH941116 Anwendungsoptim.Kombi-Abl. - 941116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform TN - ja
Netzform TT - ja
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 15 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364373235
Artikelnummer
DEH941116
Herstellernummer
941116
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
15 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20