Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH929965 uberspannungsableiter - 929965

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 24.5 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 34.8 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364360778

Artikelnummer

DEH929965

Herstellernummer

929965

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

24.5 V

Höchste Dauerspannung DC:

34.8 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

49 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1000 V

Grenzfrequenz:

7 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Limitatore di sovratensione a 2 gradini con circuito di protezione a bassa capacità per la protezione di circuiti e sistemi bus a sicurezza intrinseca, soddisfa i requisiti secondo FISCO. Tenuta all'isolamento > 500 V verso terra. Pressacavo fornibile come accessorio.