DEHN ITALIA SPA - DEH929962 DEHNPIPE DPI CD EXD 24 M - 929962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 22.6 V
Max. Dauerspannung DC - 32 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364101791
Artikelnummer
DEH929962
Herstellernummer
929962
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
22.6 V
Max. Dauerspannung DC:
32 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.55 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
67 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Schutzart (IP):
IP67


