DEHN ITALIA SPA - DEH929961 uberspannungsableiter - 929961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 22.6 V
Max. Dauerspannung DC - 32 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.55 A
Packung
1 ST
EAN
4013364101784
Artikelnummer
DEH929961
Herstellernummer
929961
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
22.6 V
Max. Dauerspannung DC:
32 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.55 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
67 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


